Šablona metrického závitu a závitu Whitworth 48 listů dohromady

Č. pol.: 0605105
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0605105
EAN/GTIN 4029713283469
Číslo výrobcu 0605105
Číslo L L40510 1476

Popis

Prevedenie:

  • Kombinuje metrický závit si a Whitworth

Popis:

Kombinovaný závitník pro metrické závity SI a Whitworth. 48 listů, rozsahy měření 0,4-7,0 / 4-62 mm

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,4–7
  • Rozteč závitů v mm: 0,4–7,0
  • Rozteč závitů v TPI: 4-62

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.