Šablona na poloměr, měkká ocel, 15 listů 15,5 - 25,0 mm

Č. pol.: 0604006
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0604006
EAN/GTIN 4029713279325
Číslo výrobcu 0604006
Číslo L L40510 2406

Popis

Prevedenie:

  • konkávní a konvexní
  • pojistná matice
  • frézovaná povrchová úprava

Popis:

Šablona poloměru, konkávní a konvexní. Frézované provedení, s pojistnou maticí. Rozsah měření 15,5-25,0 mm, 15 kolíků. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 15,5–25

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.