Akumulátorová stolní okružní pila BITURBO GTS 18V-216 s pracovní stůl GTA 560 Professional

Č. pol.: 0601B44002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601B44002
EAN/GTIN 4059952535241
Číslo výrobcu 0601B44002
Číslo L L00590 1839

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila BITURBO GTS 18V-216, kompaktní okružní pila GTS 18V-216 Professional BITURBO s výškou řezu 70 mm kombinuje vysoký výkon s plnou pohyblivostí
  • Bezkartáčový vysoce výkonný motor v kombinaci s našimi bateriemi ProCORE18V zajišťuje mobilitu při práci
  • S optimalizovanou konstrukcí a výškou sečení 70 mm a šířkou sečení 635 mm pokrývá tento pila všechny hlavní aplikace TČ s velkou řeznou kapacitou
  • Snadná a bezpečná přeprava je zaručena díky lehkému provedení a ergonomickým rukojetím, stejně jako chráněnému uložení dorazových kolejnic na stroji a ochrannému krytu pilového kotouče
  • Tento pila je ideální pro řezání dřeva a laminátových desek
  • Lze jej namontovat na pracovní stoly Bosch GTA 560 a GTA 60 W
  • Tato stolní okružní pila je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V; pro maximální výkon používejte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah GTS 18V-216 Professional nabízí velkorysý průměr pilového listu 216 mm, hmotnost 21,6 kg včetně akumulátor a má měkký start i ochranu před opětovným nastartováním

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost: 21,6 kg
  • Otáčky naprázdno: 4500 ot/min
  • Max. řezný výkon vpravo: 635 mm
  • Pilový list Ø: 216 mm
  • Rozměr stolu: 658 x 553 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x akumulátorový pilový kotouč, standardní pro dřevo, 216 x 30 x 2,0 mm, 24
  • Posuvná tyč
  • Rozsahová plotna
  • Paralelní plotna
  • Kryt nože
  • Pracovní stůl GTA 560 Professional
  • Prašný sáček
  • Karton

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka