Stolní pila GTS 10 J.

Č. pol.: 0601B30500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601B30500
EAN/GTIN 3165140583657
Číslo výrobcu 0601B30500
Číslo L L00590 249

Popis

Popis:

  • Stolní pila GTS 10 J, stolní kotoučová pila GTS 10 J Professional je velmi kompaktní a nabízí maximální mobilní výkon na různých místech
  • Díky kompaktnímu designu a mnoha oblastem uchopení jej lze pohodlně přepravovat
  • Výkonný motor o příkonu 1.800 W poskytuje vysoký výkon pily pro rychlý průběh práce
  • Klínek s mezerami bez použití nářadí navíc umožňuje rychlé nastavení skrytých řezů
  • Tento elektronářadí je určen pro řezání deskových materiálů, podélné řezy a skryté řezy ve dřevě, jakož i v dřevěných kompozitech, deskových materiálů a laminátu
  • Je kompatibilní se stolními kotoučovými pilami a systémem odsávání prachu Bosch Click & Clean
  • Kromě toho má GTS 10 J Professional vlastnosti, jako je dvojitá izolace, ochrana proti přetížení, měkký start a zajištění vřetena

Charakteristika:

  • Hmotnost: 27,0 kg
  • Otáčky bez zatížení: 3650 ot/min
  • Max. řezný výkon, vlevo: 255 mm
  • Max. Řezná kapacita vpravo: 635 mm
  • Nastavení sklonu: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominální příkon: 1800 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 254 mm
  • Rozměr stolu: 642 x 634 mm
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 705 x 640 x 325 mm

Rozsah dodávky:

  • Úhlová plotna
  • Vysavačový adaptér
  • Paralelní plotna
  • Tlačná tyč
  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka