Rázový utahovák GDR 18V-220 C, L-BOXX 136

Č. pol.: 06019L6001
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
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019L6001
EAN/GTIN 4053423250312
Číslo výrobcu 06019L6001

Popis

Popis:

  • Rázový utahovák GDR 18V-220 C, Hladké šroubování do dřeva a plechu vyžaduje nářadí, které kombinuje výkon s ovládáním
  • Rázový utahovák GDR 18V-220 C Professional s šestihranem ¼ palce je výkonný, kompaktní rázový utahovák s dalšími funkcemi
  • Díky délce hlavy 113 mm se s ním lépe manipuluje, zejména při práci ve stísněných prostorech
  • Díky výkonnému bezkartáčovému motoru s až 3. 400 min-¹, třemi nastaveními rychlosti a vysokým točivým momentem 220 Nm lze práci dokončit rychleji a s větší kontrolou
  • Volitelné nastavení šroubovacího režimu zajišťuje kontrolované použití zpomalením (A) nebo vypnutím (B) rázového utahováku, aby nedošlo ke zlomení hlavy šroubu a poškození obrobku
  • Další provozní režimy jsou k dispozici prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox a lze je tam individuálně nastavit
  • Bity lze vkládat jednou rukou - stačí na bit zatlačit a ten se zajistí na místě
  • Dvojité kuličkové ložisko zajišťuje pevné uchycení bitu a větší přesnost
  • Dvě LED světla, jedno na hlavě a jedno na základně šroubováku, zajišťují prvotřídní osvětlení pracovního prostoru
  • V souladu s požadavky profesionálních řemeslníků má nářadí celokovové pouzdro převodovky
  • Nářadí je vybaveno indikátorem stavu a sponou na opasek
  • Je kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami
  • Výkonný a kompaktní rázový šroubovák pro špičkové výsledky při projektech vzduchotechniky, elektrikářských pracích nebo tesařství
  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
  • 1 x spona na opasek, 1 x držák bitů
  • L-BOXX plná vložka pro uložení nářadí
  • L-BOXX 136

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 360 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Rozměr délky: 444 mm
  • Napětí baterie: 18.0 V
  • Hrubá hmotnost: 3,6 kg
  • Krouticí moment, max.: 220 Nm
  • Rozsah nastavení krouticího momentu, max. 1. stupeň: 100 Nm
  • Rozsah nastavení krouticího momentu, max. 2. stupeň: 140 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, max. 3. stupeň: 220 Nm
  • Rozsah nastavení krouticího momentu, min/max, 1. stupeň: 0/100 Nm
  • Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max., 2. stupeň: 0/140 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 3. stupeň: 0/220 Nm
  • Úrovně točivého momentu: 3
  • Hmotnost bez baterie: 1 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0-3400 U/min
  • Volnoběžné otáčky (1. stupeň): 0-800 min-1
  • Volnoběžné otáčky (2. stupeň): 0-2300 min-1
  • Volnoběžné otáčky (3. stupeň): 0-3400 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do: 800 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do: 2300 min-1
  • Volnoběžné otáčky, do: 3400 U/min
  • Čistá hmotnost: 1 kg
  • Rychlost zdvihu: 4000 bpm
  • Počet zdvihů (1. stupeň): 0-1500 bpm
  • Počet zdvihů (2. stupeň): 0-3400 bpm
  • Počet zdvihů (3. stupeň): 0-4000 bpm
  • Počet úderů, až: 4000 bpm
  • Servisní zařízení: B
  • Objem: 24,775 dm3
  • Držák nástroje: Šestihran 1/4'' Uni

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.