Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-330 HC, L-BOXX 136, 1 x Bluetooth GCY 42, solo

Č. pol.: 06019L5001
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
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019L5001
EAN/GTIN 4059952610535
Číslo výrobcu 06019L5001
Číslo L L00590 1819

Popis

Popis:

  • Kompaktní a lehký akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-330 HC Professional usnadňuje práci.
  • Dva standardní provozní režimy na uživatelském rozhraní (šrouby do kovu/matic (A) a šrouby do dřeva (B)) zajišťují kontrolované použití a zabraňují zlomení hlavy šroubů a ztrátě kovových šroubů nebo matic zpomalením nebo vypnutím rázového utahováku.
  • Každý provozní režim lze pohodlně nastavit pro příslušné použití prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox.
  • Utahovací moment 330 Nm a vypínací moment 560 Nm poskytují špičkový výkon.
  • Vyšší flexibilita a kontrola díky třem stupňům rychlosti/utahovacího momentu.
  • Rázový utahovák je ideální pro kovodílny/zámečnické dílny, průmyslové montáže, rámové konstrukce a údržbu vozidel při použití šroubů/matic do kovu od M8 do M18.
  • Je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional (Professional 18V System).
  • Pro větší pohodlí je GDS 18V-330 HC Professional vybaven indikátorem stavu nářadí, LED světlem a klipem na opasek.

Charakteristika:

  • Rychlost nárazu (3. stupeň): 3800 bpm
  • Hodnota emise vibrací ah [utahování matic a šroubů maximální přípustné velikosti]: 13.0 m/s²
  • Nejistota K [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1.5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka