Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-90 C

Č. pol.: 06019K6100
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019K6100
EAN/GTIN 4059952577715
Číslo výrobcu 06019K6100
Číslo L L00590 1617

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-90 C, GSB 18V-90 C Professional je výkonná akumulátorová příklepová vrtačka s bezkartáčovým motorem, který poskytuje špičkový výkon 64 Nm a 2 100 min-¹
  • Její kompaktní hlava o délce 175 mm zajišťuje dokonalou ovladatelnost
  • Robustní 13mm kovové sklíčidlo zajišťuje vynikající přenos točivého momentu při každé práci
  • Příklepová vrtačka umožňuje vynikající kontrolu nad nástrojem pro více uživatelů i ochranu nástroje: HMI nabízí nastavitelnou funkci KickBack Control, která snižuje riziko zpětného rázu v případě zaseknutí nástroje a náhlého otočení nástroje
  • Nastavitelná funkce přesné spojky zabraňuje nadměrnému utahování po dosažení nastaveného krouticího momentu, čímž snižuje opotřebení spojky a hlučnost
  • Tento nástroj je určen k vrtání do dřeva o maximálním průměru 68 mm a do oceli a zdiva do průměru 13 mm
  • GSB 18V-90 C Professional je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 68 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 13 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max. ): 36/64/- Nm
  • Nastavení točivého momentu: 21
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,2 kg
  • Oběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Ø šroubu, max. : 12 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 11,8 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,2 m/s²
  • Nejistota K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 210 mm

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice s kartonovou vložkou
  • Bez baterie(í) a bez nabíječky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka