Akumulátorová vrtačka a šroubovák GSB 18V-45 s L-BOXXem

Č. pol.: 06019K3301
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019K3301
EAN/GTIN 4059952605661
Číslo výrobcu 06019K3301
Číslo L L00590 1739

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vrtací šroubovák GSB 18V-45, GSB 18V-45 má bezkartáčový motor pro dlouhou životnost a výkon pro všechny běžné aplikace
  • Dosahuje maximálního točivého momentu 45 Nm a rychlosti 1 900 min-¹
  • Robustní příklepová vrtačka má 13mm kovové sklíčidlo pro vynikající přenos točivého momentu při práci
  • Díky lehké a kompaktní konstrukci s hlavou dlouhou pouhých 174 mm ji lze použít kdekoli a díky přiloženému klipu na opasek ji lze snadno přenášet
  • GSB 18V-45 Professional je vhodná pro malé až středně velké šrouby s maximálním průměrem vrtáku 8 mm
  • Nabízí maximální průměr vrtání až 35 mm do dřeva a až 10 mm do oceli a zdiva
  • Příklepová vrtačka je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Vrtací Ø dřeva, max. 35 mm
  • Vrtací Ø zdiva, max. 10 mm
  • Vrtací Ø oceli, max. 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max. ): 21/45/- Nm
  • Nastavení točivého momentu: 20+2
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1 kg
  • Otáčky naprázdno (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Počet zdvihů, max. : 27000 bpm
  • Ø šroubu, max.: 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 12. 2 m/s²
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 203 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • Vložka L-BOXX pro jednotku

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka