Akumulátorový rotační rázový utahovák GDS 18V-1000 C: 2x akumulátor ProCORE18V 8,0Ah L-BOXX

Č. pol.: 06019J8002
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
Dodávky energie Prevádzka s akumulátorom
Napätie batérie 18 V
Typ výrobku Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019J8002
EAN/GTIN 4059952548517
Číslo výrobcu 06019J8002
Číslo L L00590 1437

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový klíč GDS 18V-1000 C akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-1000 C Professional 1/2″ s technologií BITURBO a nastavitelnými provozními režimy nabízí plný výkon pro náročné úkoly
  • Jeho bezkartáčová technologie BITURBO kombinuje silný utahovací moment 1.000 Nm a odtrhovací moment 1.600 Nm a je plně optimalizována pro akumulátory ProCORE18V
  • Dva standardní provozní režimy uživatelského rozhraní, režim kov a režim dřevo , aby nedošlo k poškození hlav šroubů a ztrátě kovových šroubů nebo matic zpomalením nebo vypnutím rotačního rázového klíče
  • Každý režim lze nastavit individuálně pomocí aplikace Bosch Toolbox
  • Pro větší flexibilitu a ovládání je tento akumulátorový rotační rázový utahovák vybaven třemi různými nastaveními otáček/točivého momentu
  • GDS 18V-1000 C Professional je vhodný pro náročné práce a je správnou volbou pro utahování a povolování kovových šroubů a matic do M 24 v různých pracovních oblastech – od ocelových konstrukcí po montáž na trubku a údržbu vozidla nebo při použití šroubů/kotevních šroubů v dřevěných konstrukcích
  • Je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GDS 18V-1000 C Professional je vybaven elektronickou ochranou buněk , elektronickou ochranou motoru , indikátorem stavu nástroje LED, úložnou sponou a držákem nářadí 1/2″ s pojistným kroužkem
  • 1 x nízkoenergetický modul Bluetooth GCY 42 Professional; 2 x akumulátor ProCORE18V 8

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Moment, max.: 1000 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 1. stupeň: 0/350 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 2. stupeň: 0/650 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., Stupeň): 0-2600 bpm
  • Počet úderů: 0-2600 bpm
  • Ø šroubu: M 14 - M 24
  • Velikost emise vibrací ah [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 13,5 m/s²
  • Nejistota K [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 86 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 240 mm
  • Rozměry nářadí (délka): 222 mm
  • Uchycení nářadí: 1/2'' čtverec

Rozsah dodávky:

  • 1 x Modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • 2 x Baterie ProCORE18V 8,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • L-BOXX 136