Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-150 C v L-BOXX

Č. pol.: 06019J5102
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019J5102
EAN/GTIN 4059952523262
Číslo výrobcu 06019J5102
Číslo L L00590 1356

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-150 C, GSB 18V-150 C Professional je chytrá příklepová vrtačka s jedinečným výkonem a ovládáním pro snadnou a flexibilní práci
  • Ideální pro šroubování, vrtání a rázové vrtání, umožňuje extrémně rychlý průběh práce díky výjimečně výkonným akumulátorům ProCORE18V a bezkomutátorovému motoru s technologií BITURBO při maximálním výkonu krouticí moment 150 Nm
  • Přesný systém Elektronic Angel Detection zaručuje při dlouhých šroubech vždy správný úhel a samostatně spínaný KickBack Control snižuje riziko náhlé rotace kolem osy přístroje, když dojde k zaseknutí nástroje
  • Díky kovovému sklíčidlu a kovovému zařízení je příklepová vrtačka extrémně spolehlivá a robustní po celou dobu, kdy na ní skutečně záleží
  • Je to ideální volba pro šroubování, vrtání a rázové vrtání v různých materiálech, jako je dřevo, kov a zdivo
  • Vrtačka/šroubovák je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 150 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max. 20 mm
  • Ø vrtáku do oceli, max. 16 mm
  • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 84/100/150 Nm
  • Stupně točivého momentu: 25+2
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2,2 kg
  • Otáčky naprázdno (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 550 / 0,5 ot. Převod): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Počet úderů, max.: 30000 úderů/min
  • Ø šroubu, max.: 13 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 9. 5 m/s²
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 220 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • L-BOXX 136
  • Vložka L-BOXX pro nástroj

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka