Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-150 C s 2x akumulátor ProCORE18V 8.0Ah L-BOXX

Č. pol.: 06019J5005
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019J5005
EAN/GTIN 4059952523248
Číslo výrobcu 06019J5005
Číslo L L00590 1275

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-150 C, GSR 18V-150 C Professional je inteligentní vrtačka/šroubovák s jedinečným výkonem a řízením pro širokou škálu šroubovací a vrtací práce
  • Je to ideální volba pro extrémně rychlý průběh práce díky výjimečně výkonným akumulátorům ProCORE18V a bezkomutátorovému motoru s technologií BITURBO při maximálním výkonu krouticí moment 150 Nm
  • Přesný systém Elektronic Angel Detection zaručuje při dlouhých šroubech vždy správný úhel a samostatně spínaný KickBack Control snižuje riziko náhlé rotace kolem osy přístroje, když dojde k zaseknutí nástroje
  • Díky kovovému sklíčidlu a kovovému převodu je vrtací šroubovák extrémně spolehlivý a robustní na jakémkoli místě
  • GSR 18V-150 C Professional vykazuje optimální výsledky při šroubování a vrtání do dřeva a kovu, zejména při vrtání velkých průměrů, např
  • Pily na otvory do 150 mm
  • Vrtačka/šroubovák je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 150 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 16 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 84/100/150 Nm
  • Nastavení momentu: 25+1
  • Hmotnost bez přísl. Akumulátor: 2,1 kg
  • Oběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Rozměr šroubu, max. 13 mm
  • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Nestálost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 220 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • 2 x baterie ProCORE18V 8,0Ah
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX vložka do nářadí

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka