Kombinovaná sada GDR 18V-200 + GSR 18V-55

Č. pol.: 06019J2108
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
    Druh produktu Príklepová vŕtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 06019J2108
    EAN/GTIN 4059952596716
    Číslo výrobcu 06019J2108
    Číslo L L00590 1628

    Popis

    Popis:

    • Kombinovaná sada GDR 18V-200 + GSR 18V-55
    • Tento bezkartáčový rázový utahovák a bezkartáčový vrtací šroubovák tvoří dokonalou kombinaci pro všechny profesionální požadavky, 2 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah , rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional , kufr L

    Charakteristika:

    • Objem: 19,219 dm3
    • Celková hmotnost: 5,63 kg
    • Čistá hmotnost: 2,4 kg
    • Šířka kóty: 390 mm
    • Rozměr výšky: 112 mm
    • Délka kóty: 440 mm

    Rozsah dodávky:

    • 2 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah
    • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
    • Kufřík

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka