Akumulátorový rotační rázový utahovák GDX 18V-210 C.

Č. pol.: 06019J0200
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
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019J0200
EAN/GTIN 3165140971423
Číslo výrobcu 06019J0200
Číslo L L00590 1477

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rázový utahovák GDX 18V-210 C výkonný rotační rázový utahovák GDX 18V-210 C Professional je navržen pro vysoký výkon, nabízí vysoký stupeň flexibility a zabraňuje poškození materiálu
  • Dva standardní režimy uživatelského rozhraní, samořezný šroub a šroub do dřeva , zabraňují poškození prasklé nebo odštípnuté hlavy šroubů, opotřebení závitů a poškození obrobků zpomalením nebo vypnutím rotačního rázového klíče
  • Všechny provozní režimy lze nastavit individuálně pomocí aplikace Bosch Toolbox
  • Držák nástrojů 2 v 1 usnadňuje rychlé a flexibilní přepínání mezi čtyřhrannými nástroji 1/4″ a 1/2″
  • Výkon lze nastavit pomocí tří nastavení otáček/točivého momentu pro větší flexibilitu a ovládání
  • Tento rotační rázový klíč je vhodný pro širokou škálu aplikací, jako je šroubování plechových nebo dřevěných šroubů nebo utahování a povolování kovových šroubů a matic
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Model GDX 18V-210 C Professional je vybaven stavovým indikátorem, sponou na opasek a LED světlem pro lepší viditelnost

Charakteristika:

  • Objem: 4,062 dm3
  • Celková hmotnost: 1,558 kg
  • Čistá hmotnost: 1,208 kg
  • Šířka kóty: 184 mm
  • Rozměr výšky: 99 mm
  • Délka kóty: 223 mm

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka