Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-7 s 2 x akumulátor GBA 18V 4.0Ah v L-BOXX

Č. pol.: 06019H9005
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
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H9005
EAN/GTIN 4059952546155
Číslo výrobcu 06019H9005
Číslo L L00590 1354

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-7, akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-7 Professional je praktickým řešením společnosti Bosch s praktickým spojením pevného napájecího rozhraní 18 v a kompaktním designem
  • Díky výkonnému bezkartáčovému motoru, který poskytuje stejný výkon jako drátová úhlová bruska 700 W, mají uživatelé veškerý výkon potřebný pro vynikající výsledky řezání
  • Jeho nízká hmotnost, úzký rukojeť a ochranný kryt s příslušenstvím bez nářadí zaručují příjemnou a pohodlnou práci
  • Tento model úhlové brusky byl optimalizován pro všestranné separační práce, jeho vyvážený design a tenký rukojeť zajišťují dokonalou ergonomii
  • Tento úhlové brusky je ideálním pomocníkem pro všechny separační práce s kovem, dlaždicemi nebo zdivem
  • Je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18 v a systémem odsávání prachu GDE 125 EA-T od společnosti Bosch

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 4,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Vrchní otvor, Ø: 22,2 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1,6 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 2. 2 kg
  • Otáčky naprázdno: 11000 min-1
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Hrubovací/oddělovací kotouč, Ø: 125 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování)]: 7. 0 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 3,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Náhradní příruba
  • Napínací matice
  • Dvouotvorový klíč
  • Ochranný kryt
  • Pomocná rukojeť
  • 2 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka