Akumulátorová úhlová bruska 18V-7

Č. pol.: 06019H9001
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
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H9001
EAN/GTIN 3165140978620
Číslo výrobcu 06019H9001
Číslo L L00590 1273

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-7, akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-7 Professional je praktickým řešením společnosti Bosch s praktickým spojením pevného napájecího rozhraní 18 v a kompaktním designem
  • Díky výkonnému bezkartáčovému motoru, který poskytuje stejný výkon jako drátová úhlová bruska 700 W, mají uživatelé veškerý výkon potřebný pro vynikající výsledky řezání
  • Jeho nízká hmotnost, úzký rukojeť a ochranný kryt s příslušenstvím bez nářadí zaručují příjemnou a pohodlnou práci
  • Tento model úhlové brusky byl optimalizován pro všestranné separační práce, jeho vyvážený design a tenký rukojeť zajišťují dokonalou ergonomii
  • Tento úhlové brusky je ideálním pomocníkem pro všechny separační práce s kovem, dlaždicemi nebo zdivem
  • Je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18 v a systémem odsávání prachu GDE 125 EA-T od společnosti Bosch

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Vrchní otvor, Ø: 22,2 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1,6 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 2. 2 kg
  • Otáčky naprázdno: 11000 min-1
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Hrubovací/oddělovací kotouč, Ø: 125 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování)]: 7. 0 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 3,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Upevňovací příruba
  • Upínací matice
  • Dvouotvorový klíč
  • Ochranný kryt
  • Přídavná rukojeť
  • Karton

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka