Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-180 P bez akumulátoru, L-BOXX

Č. pol.: 06019H6L02
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
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H6L02
EAN/GTIN 4053423246209
Číslo výrobcu 06019H6L02

Popis

Popis:

  • Bruska GWS 18V-180 P dosahuje díky 180mm brusnému kotouči a malé převodové hlavě stejné hloubky řezu jako velká úhlová bruska 230 mm, ale je až o 35 % lehčí
  • Její bezkartáčová technologie BITURBO poskytuje dostatečný výkon pro rychlé řezání mnoha materiálů
  • Jednou z jejích předností je vysoká úroveň ochrany uživatele: Při uvolnění spínače PROtection se úhlová bruska okamžitě vypne a systém KickBack Control zabraňuje neočekávanému zpětnému rázu, zatímco inteligentní brzdný systém výrazně zkracuje dobu brzdění
  • Úhlová bruska GWS 18V-180 P Professional řeže všechny druhy kovů, beton, cihly a dlaždice
  • Úhlová bruska je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional (systém Professional 18V) a se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare Alliance; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Také kompatibilní s AMPShare, aliancí akumulátorů různých značek
  • Mezi vlastnosti úhlové brusky patří ochrana proti opětovnému spuštění, pozvolný rozběh a boční rukojeť s funkcí Vibration Control

Charakteristika:

  • Objem: 39,922 dm3
  • Celková hmotnost: 6,5 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 2,8 kg
  • Čistá hmotnost: 2,8 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [povrchové broušení (hrubování)]: 4,1 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení brusným papírem]: 2,5 m /s²
  • Nejistota k [povrchové broušení (hrubování)]: 1,5 m /s²
  • Nejistota k [broušení brusným papírem]: 1,5 m /s²
  • Jmenovité volnoběžné otáčky: 7000 min-1
  • Volnoběžné otáčky: 6100 min-1
  • Volnoběžné otáčky, až do: 6100 min-1
  • Šířka kóty: 357 mm
  • Rozměr výšky: 253 mm
  • Délka kóty: 442 mm
  • Otvor, Ø: 22,2 mm
  • Pryžový brusný kotouč, Ø: 180 mm
  • Ø kotouče: 180 mm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ano
  • Závity brusného vřetena: M14
  • X-LOCK: Ne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka