Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-55, Solo verze L-Boxx

Č. pol.: 06019H5203
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H5203
EAN/GTIN 4059952509303
Číslo výrobcu 06019H5203
Číslo L L00590 1419

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-55, výkonná akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-55 Professional s bezkartáčovým motorem je ideálním vstupním nástrojem v segmentu 18V od společnosti Bosch
  • Robustní a výkonné zařízení s vysokým výkonovým potenciálem 55 Nm a 1.750 ot./min nabízí na pracovišti nejvyšší efektivitu, zejména při práci se dřevem a kovem
  • Díky 13 mm kovovému sklíčidlovému zařízení Roehm je robustní a nabízí ideální přenos výkonu pro širokou škálu vrtání a šroubování
  • Je vybaven bezkartáčovým motorem pro delší životnost nástroje a delší životnost baterie
  • Vrták je vhodný pro vrtání do dřeva do 35 mm a do oceli do 13 mm a pro průměry šroubů do 10 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi Bosch Professional včetně ProCORE18V bateriemi a nabíječkami

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 35 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 13 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 28/55/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez přísl. Akumulátor: 1 kg
  • Otáčky v klidu (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Ø šroubu, max.: 10 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Neustálenost K [vrtání do kovu]: 2,0 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • Vložka L-BOXX pro nářadí
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka