Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-28, Solo verze, L-BOXX

Č. pol.: 06019H4008
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
Číslo položky 06019H4008
EAN/GTIN 3165140979467
Číslo výrobcu 06019H4008

Popis

Popis:

Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-28, akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-28 Professional s funkcí příklepového vrtáku je profesionálním poskytovatelem služeb 18-voltové třídy od společnosti Bosch
  • Jeho pevný krouticí moment 63 Nm zajišťuje profesionální výkon
  • Vysoce odolný elektronářadí je vybaven 13 mm pevným kovovým sklíčidlem pro snížení opotřebení a delší životnost
  • Kompaktní ergonomický design navíc umožňuje pohodlnou práci
  • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 38 mm, do oceli 13 mm a pro průměry šroubů do 8 mm
  • Funkce rázového vrtání umožňuje práci ve zdivu až do 13 mm
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
  • GSB 18V-28 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, elektronickou ochranou článků a li-Ion akumulátor

Charakteristika:

  • Max. Počet zdvihů: 28500 tepů/min
  • Objem: 24,831 dm3
  • Celková hmotnost: 3,558 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 1,2 kg
  • Čistá hmotnost: 1,2 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do zdiva]: 11,5 m /s²
  • Nejistota k [vrtání do kovu]: 1,5 m /s²
  • Nejistota k [vrtání do zdiva]: 1,5 m /s²
  • Volnoběžné otáčky (1. Stupeň / 2. Převodový stupeň): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 1. Převodový stupeň, do: 500 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 2. Převodový stupeň, do: 1900 min-1
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Délka kóty: 445 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, max.: 13 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min.: 1,5 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Ø vrtání do dřeva, max.: 38 mm
  • Bohr-Ø zdivo, max.: 13 mm
  • Vrtání Ø ocel, max.: 13 mm
  • Ø šroubu, max.: 8 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 208 mm
  • Utahovací moment (tvrdý): 63 Nm
  • Utahovací moment (měkký): 28 Nm
  • Utahovací moment (měkký/tvrdý/max.): 28/63/- Nm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Typ baterie: Li-Ionový
  • Úrovně točivého momentu: 20+2
  • Úrovně točivého momentu (standardní): 20
  • Úrovně točivého momentu (doplňkové): 2

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.