akumulátorový šroubovák Bosch GO, sada bitů, 25 ks, šroubovák bit PH2, nabíječka, L-BOXX

Č. pol.: 06019H2101
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H2101
EAN/GTIN 4059952548739
Číslo výrobcu 06019H2101
Číslo L L00590 1235

Popis

Popis:

  • Společnost akumulátorový šroubovák Bosch JE PŘIPRAVENA VYRAZIT na místa – zařízení Bosch GO akumulátorový šroubovák je intuitivní a snadno se používá a umožňuje vynikající výsledky práce v široké řadě aplikací
  • Splněte své potřeby v jakékoli situaci pouhým stisknutím zařízení dopředu nebo stisknutím aktivačního tlačítka spusťte práci v pohodlném režimu duální aktivace zařízení
  • Pomocí mechanické spojky vyberte správný točivý moment pro každý úkol z pěti nastavení točivého momentu a „optimálního režimu výkonu“
  • Díky elektronické brzdě se tento snadno ovladatelný nástroj okamžitě po deaktivaci zastaví
  • Zařízení Bosch GO je určeno pro šroubování do dřeva, kovu a plastu a také pro práci v citlivých aplikacích, jako jsou základní desky nebo ovládací skříně
  • Je kompatibilní se všemi standardními nabíječkami USB
  • Zařízení Bosch GO akumulátorový šroubovák má také aerodynamický design pro dokonalou manipulaci při práci v široké škále poloh
  • Pracuje rychle a plynule a dosahuje rychlostí až 360 ot./min, čímž udržuje trvale vysokou úroveň výkonu

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 1,5 Ah
  • Napětí baterie: 3,6 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Sklíčidlo vrtačky, provedení: 1/4″ s vnitřním šestihranem (ISK)
  • Rozsah upnutí sklíčidla vrtačky, min./max.: 6,35 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): -/5/- Nm
  • Hmotnost včetně baterie: 0. 3 kg
  • Moment spojky: 0,2 - 5 Nm
  • Oběžné otáčky (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 360 min-1
  • Rozměr šroubu, max. 5 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 2,5 m/s²
  • Neustálenost K [šrouby]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 40 mm

Rozsah dodávky:

  • Sada bitů 25 ks
  • Nástavec USB
  • Kabel Micro USB
  • L-BOXX Mini

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka