Vysavač na mokré a suché vysávání GAS 20 L SFC

Č. pol.: 060197B100
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
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 060197B100
EAN/GTIN 4059952628509
Číslo výrobcu 060197B100
Číslo L L00590 1552

Popis

Popis:

  • Vysavač na mokré a suché vysávání GAS 20 L SFC
  • Mobilní mokro-suchý vysavač s poloautomatickým čištěním filtru
  • Vysoký sací výkon díky výkonné sací turbíně o výkonu 1 200 W - pro všestranné použití v mokrém i suchém provozu
  • Jednoduché čištění filtru pomocí poloautomatického systému čištění filtru
  • Bez funkce foukání

Charakteristika:

  • Filtrační plocha: 2800 cm²
  • Hmotnost: 6,0 kg
  • Max. Příkon: 1200 W
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 62 l/s
  • Max. Negativní tlak (turbína): 215 mbar
  • Nominální příkon: 1200 W
  • Třída prachu mokrého/suchého vysavače: L
  • Rozměry nářadí (šířka): 1,5 mbar: 376 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 482 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 440 mm

Rozsah dodávky:

  • Hrubá hubice na nečistoty, Ø 35 mm
  • Kloubová hubice, Ø 35 mm
  • Sáček na prach
  • 1 x skládací klapka
  • Rukojeť pro ovládání vzduchu
  • Univerzální adaptér pro elektrické nářadí
  • 2 x sací trubka, délka 0,5 m, Ø 35 mm
  • Univerzální hadice 3 m, Ø 38 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka