Akumulátorová multifunkční pila GOP 18V-34, ponorné pilové kotouče Starlock + různé příslušenství, L-BOXX

Č. pol.: 06018G2002
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
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06018G2002
EAN/GTIN 4059952606859
Číslo výrobcu 06018G2002
Číslo L L00590 1875

Popis

Popis:

  • Oscilační multifunkční nástroje jsou problémové řešiče s téměř 100 příslušenstvím.
  • Různé úkoly vyžadují různé nože.
  • Výměna čepele může být časově náročná.
  • Vyvinuli jsme GOP 18V-34 Professional s bezkartáčovým motorem a patentovaným zaklapávacím systémem.
  • Nože můžete vyměnit během několika sekund a bez dalších nástrojů – nehrozí vám ztráta montážního čepu.
  • Silné vibrace oscilačních nástrojů jsou velmi nepříjemné.
  • Naše Vibration Control výrazně snižuje vibrace – o 50 % méně než jeho předchůdce – a zajišťuje, že můžete pracovat hladce a méně unaveni.
  • Díky úzké rukojeti o průměru pouhých 180 mm máte perfektní kontrolu nad svým nástrojem a maximální pohodlí při práci.
  • Tento nástroj jsme vyvinuli pro širokou škálu aplikací.
  • Je ideální pro ponorné řezání, řezání na velikost a broušení dřeva.
  • Můžete jej také použít k řezání PVC nebo kovu, odstranění malty mezi dlaždicemi nebo dokonce odškrábání nečistot.
  • Kompatibilní se všemi doplňky Starlock a Starlock Plus.
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí baterií AMPShare.
  • Ochrana proti popálení prstů: Skříň převodovky je dobře izolovaná a můžete měnit čepele bez dotyku horkého příslušenství.
  • Páčku můžete použít pro pohodlnou výměnu čepele v rukavicích.
  • V nástroji je instalováno LED světlo.

Charakteristika:

  • Úhly oscilace vlevo a vpravo: 1,7 °
  • Objem: 23,868 dm3
  • Celková hmotnost: 4,06 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 1,2 kg
  • Čistá hmotnost: 1,05 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 3,0 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání pilovým kotoučem ponorné pily]: 3,9 m /s²
  • Nejistota k [pily s segmentovým pilovým kotoučem]: 1,5 m /s²
  • Nejistota k [řezání pilovým kotoučem pro ponorné pily]: 1,5 m /s²
  • Volnoběžné otáčky: 20000 min-1
  • Volnoběžné otáčky, až do: 20000 min-1
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 150 mm
  • Délka kóty: 442 mm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne

Rozsah dodávky:

  • Akumulátorová multifunkční řezačka GOP 18V-34
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x StarlockPlus BIM pilový list PAIZ 32 APB, Curved-Tec, dřevo + kov (2 608 662 558)
  • 1 x Starlock Plus Metal Max pilový list PAIZ 32 AIT, kov (2 608 900 019)
  • 1 x Starlock BIM pilový list AIZ 20 AB, dřevo + kov (2 608 661 640)
  • 1 x StarlockPlus BIM pilový list PAII 65 APB, Curved-Tec, dřevo + kov (2 608 662 564)
  • 1 x segmentový pilový list Starlock BIM ACZ 100 BB, dřevo + kov (2 608 661 633)
  • 1 x segmentový pilový list Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3, Grout + abrazivní (2 608 661 642)
  • 1 x Starlock delta brusná deska AVZ 93 G (2 608 000 493)
  • 5 x brusné listy, k 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
  • 1 x Starlock HCS škrabák ATZ 52 SC, tuhý, vícemateriálový (2 608 661 646)
  • 1 x Starlock ASZ 32 SC HCS Multi-Sheet, Multi Materiál (2 608 662 431)
  • 1 x Starlock hloubkoměr Expert (2 608 000 590)
  • 1 x Starlock sací adaptér s tahovým krkem (2 608 000 636)
  • 1 x malý modrý box pro příslušenství Starlock

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka