Bruska na sádrokarton GTR 55-225

Č. pol.: 06017D4000
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
Druh produktu Excentrická brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06017D4000
EAN/GTIN 4059952616605
Číslo výrobcu 06017D4000
Číslo L L00590 1557

Popis

Popis:

  • Bruska na sádrokarton GTR 55-225 Bruska GTR 55-225 Professional je navržena pro vyšší efektivitu při stavbě sádrokartonu a je spolehlivým partnerem pro větší dokončovací práce v interiéru
  • Tato bruska na sádrokarton má patentovanou ultraflexibilní brusnou hlavu, která umožňuje snadný pohyb po stěnách a stropech a snižuje riziko poškození povrchu
  • Integrovaná funkce stropního sání minimalizuje únavu při delším používání, protože vnímaná hmotnost nástroje je výrazně snížena sací silou vytvořeného podtlaku
  • Bruska GTR 55-225 je také vybavena ergonomickou pomocnou rukojetí ve tvaru písmene L, která zajišťuje maximální pohodlí a dále snižuje únavu při broušení v nepohodlných polohách
  • Pro sádrokartonáře, štukatéry, malíře a řemeslníky, kteří provádějí rozsáhlé broušení stěn a stropů nebo přípravu povrchu
  • Součástí dodávky je: Kufřík Craftsman, 1x brusný list M480, nejlepší na dřevo a barvy, 180 , 1x sada měkkých brusných kotoučů , 215 mm , 3x kabelová spona

Charakteristika:

  • Hmotnost: 4,8 kg
  • Výstupní otáčky: 340 - 910 ot/min
  • Jmenovitý příkon: 550 W
  • Průměr brusného kotouče: 225 mm
  • Průměr brusného kotouče: 215 mm
  • Typ brusného kotouče: Jeden brusný kotouč a středně tvrdý brusný kotouč
  • Tvrdost nosného kotouče: Měkký
  • Rozměry nástroje (šířka): 250 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 210 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 1730 mm

Rozsah dodávky:

  • Kufřík s nářadím
  • 1 x Sada brusných kotoučů soft (nosný kotouč a mezikotouč), 215 mm
  • 3 x Příchytka na kabel (k dostání samostatně jako balení po 3 kusech: ET č. 1 619 PB6 088)
  • 1 x Brusný list M480, Best for Wood + Paint, 180 (k dostání samostatně jako balení po 25 kusech: 2 608 900 711)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka