Úhlová bruska GWS 17-150 S

Č. pol.: 06017D0600
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06017D0600
EAN/GTIN 4059952576633
Číslo výrobcu 06017D0600
Číslo L L00590 1686

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska GWS 17-150 S
  • Pro maximální produktivitu nabízí GWS 17-150 S Professional vysoký výkon, možnost přetížení a lepší ochranu proti prachu díky větracím otvorům v zadní části nářadí
  • Její výrazně menší obvod rukojeti poskytuje mnohem větší pohodlí při práci s kovem
  • Její funkce, jako je KickBack Control, ochrana proti opětovnému spuštění a boční rukojeť s funkcí Vibration Control, jsou základem vysoké ochrany uživatele
  • Bruska GWS 17-150 S Professional zvládne všechny úkoly při broušení kovu nebo svárů a řezání kovu, betonu, zdiva a dlaždic
  • Malá úhlová bruska je vybavena předvolbou otáček, konstantními otáčkami, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
  • Součástí dodávky je: Přídavná rukojeť Vibration Control , ochranná kapota , kovový ochranný kryt proti odříznutí , prachový filtr , klíč se dvěma otvory , montážní příruba , upínací matice , karton

Charakteristika:

  • Vrtačka, Ø: 22,2 mm
  • Hmotnost: 2,2 kg
  • Hlavní rukojeť: Tyčová rukojeť
  • Otáčky naprázdno: 2400 - 9700 min-1
  • Nominální příkon: 1700 W
  • Kolečko Ø: 150 mm
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 8. 0 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 3,5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozsah napětí: 220 - 240 V
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 280 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 108 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 327 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť Vibration Control
  • Ochranný kryt
  • Sklopný kovový odřezávací kryt
  • Prachový filtr
  • Klíč se dvěma otvory
  • Záznamová příruba
  • Upínací matice
  • Karton

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka