Bruska na beton GBR 15 CAG

Č. pol.: 0601776001
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
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601776001
EAN/GTIN 3165140743389
Číslo výrobcu 0601776001
Číslo L L00610 23

Popis

Popis:

  • GBR 15 CAG bruska na beton, GBR 15 CAG Professional je vysoce výkonná bruska na beton pro broušení mezi hranami
  • Výkonný motor o příkonu 1,500 W zajišťuje vysoký pracovní pokrok i při zatížení
  • Ergonomicky navržený povrch rukojeti a nízká hmotnost nástroje zajišťují pohodlnou manipulaci
  • Tato bruska na beton má také pohyblivý ochranný kryt pro ochranu proti prachu při broušení v blízkosti hran
  • Tento elektronářadí je určen pro broušení betonu
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GBR 15 CAG PROFESSIONAL pracuje při 9.000 ot./min a má funkce jako Constant Otáčky, ochrana proti opětovnému spuštění a měkký start

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,6 kg
  • Hlavní rukojeť: držák (otočný)
  • Otáčky naprázdno: 9300 min-1
  • Nominální příkon: 1500 W
  • Průměr kotouče: 125 mm
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 4. 5 m/s²
  • Rozsah napětí: 220 - 240 V
  • Kryt kotouče, Ø: 125 mm
  • Přesnost K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 256 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 200 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 370 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x diamantový miskový kotouč, 125 mm
  • 3 x náhradní kartáčový kroužek
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí GBR 15 CAG
  • L-BOXX 238
  • Klíč se dvěma otvory

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka