Akumulátorová pila GSA 18V-28

Č. pol.: 06016C0000
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
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06016C0000
EAN/GTIN 4059952581439
Číslo výrobcu 06016C0000
Číslo L L00590 1709

Popis

Popis:

  • Akumulátorová přímočará pila GSA 18V-28, Díky nové bezkartáčové technologii BITURBO nabízí GSA 18V-28 maximální akumulátorový řezný výkon odpovídající výkonu akumulátorové přímočaré pily s příkonem 1100 W
  • Beznástrojové zacvaknutí umožňuje snadné nasazení a vyjmutí pilového kotouče jednou rukou
  • GSA 18V-28 nabízí vynikající poměr výkonu a hmotnosti, proto je práce s ním v jakékoli poloze snazší a méně namáhavá
  • GSA 18V-28 je ideální pro demoliční práce s různými materiály, jako je kov, dřevo, plast a izolační materiály
  • Je kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V
  • Model GSA 18V-28 má dokonalou konstrukci pro řezání blízko stěn shora
  • Jeho ergonomický design zahrnuje zakřivenou horní část rukojeti, která umožňuje pohodlné uchopení ve více polohách
  • Rychlost zdvihu lze snadno a plynule regulovat pomocí vypínače
  • Pístová pila je vybavena závěsným hákem pro vyvážené zavěšení nástroje

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 3,2 kg
  • Délka zdvihu: 28 mm
  • Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň): 2900 min-1
  • Hloubka řezu do dřeva: 230 mm
  • Hloubka řezu do kovových profilů a kovových trubek: 150 mm
  • Emisní hodnota vibrací ah [řezání dřeva]: 23,1 m/s²
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x pilový kotouč S 2345 X, Progressor pro dřevo (k dispozici samostatně jako 2 balení: 2 608 654 403)
  • 1 x pilový kotouč S 123 XF, Progressor pro kov (k dispozici samostatně jako 2 balení: 2 608 654 416)

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka