Akumulátorová okružní pila GKS 18V-70 L, 2 x baterie ProCORE18V 5,5Ah

Č. pol.: 06016B9002
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06016B9002
EAN/GTIN 4059952577951
Číslo výrobcu 06016B9002

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila GKS 18V-70 L
  • GKS 18V-70 L Professional s levotočivým pilovým kotoučem nabízí flexibilitu akumulátorového nářadí a výkon nářadí s kabelem
  • Díky bezkartáčové technologii BITURBO nabízí tato akumulátorová okružní pila dobrý řezný výkon odpovídající výkonu 1 800 W akumulátorové okružní pily
  • Pro vynikající ovládání ve všech polohách řezání má ergonomicky optimalizovanou pomocnou rukojeť
  • Pila GKS 18V-70 L s levým 190mm pilovým kotoučem nabízí hloubku řezu 70 mm pro řezy pod úhlem 90°
  • Pila GKS 18V-70 L je vhodná k řezání dřeva nebo dřevěných kompozitů
  • Je vybaven vestavěnou 360° otočnou odsávací hubicí
  • která je kompatibilní se systémem Click&Clean a s prachovými sáčky
  • Kromě toho je tato okružní pila kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro dosažení maximálního výkonu použijte akumulátor ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Tato akumulátorová okružní pila je vybavena rychlým brzdným systémem
  • ochranou proti přetížení a opětovnému spuštění
  • aretací vřetena a LED světlem
  • Nabízí také možnost připevnění samostatného háku na lať 1 x pilový kotouč
  • standardní pro dřevo
  • 190 x 30 x 1,6 mm
  • plotostřih
  • L-BOXX 238
  • 2 x akumulátor ProCORE18V 5

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Kompatibilní s vodicí lištou: ne
  • Hmotnost bez baterie: 4,1 kg
  • Rychlost bez zatížení: 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 49 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 70 mm
  • Odvrt pilového kotouče Ø: 30 mm
  • Pilový kotouč Ø: 190 mm
  • Výkon vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Nestálost K []: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, standardní pro dřevo, 190 x 30 x 1,6 mm
  • Paralelní plotostřih
  • L-BOXX 238
  • 2 x baterie ProCORE18V 5,5Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • 1/1 destička L-BOXX pro nářadí

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka