Akumulátorová přímočará pila GST 18 v-li B, verze Solo

Č. pol.: 06015A6100
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06015A6100
EAN/GTIN 3165140786973
Číslo výrobcu 06015A6100
Číslo L L00590 657

Popis

Popis:

  • Akumulátorová přímočará pila GST 18 v-li B, GST 18V-li B Professional je silnou volbou v segmentu 18 V
  • Rukojeť s variabilním ovládáním Otáčky umožňuje optimální a snadné navádění nástroje
  • Systém Bosch SDS společnosti přímočará pila bez použití nářadí umožňuje snadnou výměnu pilového kotouče
  • Vysoký výkon 18 v navíc zajišťuje rychlý průběh práce
  • Tato akumulátorová přímočará pila je ideální pro kruhové a příčné řezy v kompozitech z masivního dřeva, dřevotřísky a dřeva a také v tlustších nebo tvrdších materiálech
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a dalšími vysavači Bosch a se všemi 18 voltovými bateriemi a nabíječkami Bosch Professional a vodicími lištami přes adaptéry
  • GST 18V-li B PROFESSIONAL také nabízí konstantní Otáčky, LED světlo, kyvadlový zdvih, přesné ovládání a rychlost předvolby

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 1,8 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 2. 4 kg
  • Výška zdvihu: 23 mm
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 2700 min-1
  • Úhel sklonu: 0 - 45°
  • Hloubka řezu v hliníku: 20 mm
  • Hloubka řezu ve dřevě: 120 mm
  • Hloubka řezu v nelegované oceli: 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 6. 0 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání plechu]: 8,5 m/s²
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Ochrana proti odtržení třísek
  • 1 x pilový kotouč T 308 BP, Precision for Wood (prodává se samostatně jako balení 3 ks: 2 608 667 399)
  • 1 x pilový kotouč T 144 DP, Precision for Wood (prodává se samostatně jako balení 3 ks: 2 608 633 A31)
  • 1 x pilový kotouč T 244 D, rychlostní pro dřevo (k dostání samostatně jako trojbalení: 2 608 630 879)
  • Karton

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka