Ruční kotoučová pila GKS 85 G.

Č. pol.: 060157A900
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 060157A900
EAN/GTIN 3165140607902
Číslo výrobcu 060157A900
Číslo L L00590 337

Popis

Popis:

  • ruční kotoučová pila GKS 85 G je díky vysokému výkonu a kompatibilitě s vodicí lištou ideálním partnerem pro přesné řízené řezy GKS 85 G PROFESSIONAL
  • Vysoce výkonný motor o příkonu 2.200 W pro řezy do 85 mm je dobrou volbou pro náročné aplikace
  • Jejich přesné výsledky řezání jsou díky kompatibilnímu systému vodicích lišt Bosch
  • GKS 85 G Professional s optimalizovaným deflektorem třísek a turboventilátorem poskytuje neustále lepší přehled o prasklině
  • Různé materiály, jako je masivní dřevo a dřevěné materiály, jako jsou OSB, překližka nebo MDF, nemohou tyto kotoučové pily zastavit
  • Je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch a také se systémy vodicích lišt od společností Mafell, FESTOOL a Makita
  • GKS 85 G Professional je vybaven vřetenovým zámkem, tlakově litou hliníkovou základní deskou, sací tryskou a měkkým startem

Charakteristika:

  • Kompatibilní s vodicí lištou: ano
  • Hmotnost: 7,8 kg
  • Rychlost bez zatížení: 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 65 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 85 mm
  • Nominální příkon: 2200 W
  • Vrstva pilového kotouče Ø: 30 mm
  • Pilový kotouč Ø: 235 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 3,5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Neustálenost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • Vnitřní šestihranný klíč SW 5
  • Odsávací adaptér

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka