Akumulátorová hřebíkovačka GNA 18V-16 E

Č. pol.: 0601529600
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Číslo položky 0601529600
EAN/GTIN 4059952634067
Číslo výrobcu 0601529600
Číslo L L00590 1764
Výrobca Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová hřebíkovačka GNA 18V-16 E
  • Akumulátorová hřebíkovačka GNA 18V-16 E poskytuje díky účinnému bezkartáčovému motoru stejný výkon jako akumulátorové nářadí s příkonem 700 W
  • Je dokonale vyvážená a snadno se s ní manipuluje díky nízké hmotnosti a užší rukojeti o šířce pouhých 156 mm
  • Díky robustní a vysoce kvalitní konstrukci, bezúdržbovým komponentům a výkonnému bezkartáčovému motoru kombinuje tento hlodavec špičkový výkon a vynikající životnost
  • Tento výkonný hlodavec je vhodný k řezání nejrůznějších ocelových a hliníkových plechů, ventilačních trubek a potrubí
  • Je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • Hlodavec řeže kov až do hloubky 1,6 mm a nabízí minimální poloměr řezání oblouků 40 mm
  • Pro zvýšení ochrany uživatele je vybaven ochranou proti restartu

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 12,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 1,7 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 3. 1 kg
  • Počet zdvihů bez zatížení: 1400 min-1
  • Minimální poloměr oblouku: 40 mm
  • Šířka řezné dráhy: 5 mm
  • Řezná kapacita hliníku (200 N/mm²), max. 2,0 mm
  • Řezná kapacita oceli (400 N/mm²), max. : 1,6 mm
  • Řezná kapacita oceli (600 N/mm²), max. 1 mm
  • Řezná kapacita oceli (800 N/mm²), max. 0,7 mm
  • Výkon vibrací ah [řezání plechu]: 4,8 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²
  • Předvrtání pro vnitřní výřezy: 22 mm

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka