Přímočará pila GST 150 CE, s L-BOXXem

Č. pol.: 0601512003
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601512003
EAN/GTIN 3165140618847
Číslo výrobcu 0601512003
Číslo L L00590 187

Popis

Popis:

  • Skládačka GST 150 CE
  • Šňůrová přímočará pila GST 150 CE Professional je robustní pila pro náročné aplikace
  • Jeho tyčová rukojeť usnadňuje vedení elektrického nářadí - pro hladkou manipulaci při práci
  • a to i při řezání obrobku ze spodní strany
  • Přímočará pila má mimořádně robustní základní desku s vysokou pevností v ohybu
  • která umožňuje vysoký výkon i při nejnáročnějších aplikacích
  • Její spolehlivý motor o příkonu 780 W a konstantní otáčky umožňují řezat i ty nejtvrdší materiály
  • např
  • silné trámy
  • Tento nástroj je vhodný pro zakřivené řezy do masivního dřeva
  • dřevotřísky a dřevěných kompozitů
  • Nářadí je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a dalšími vysavači Bosch
  • Pila GST 150 CE Professional je vhodná i pro pokosové řezy a je vybavena ventilátorem
  • kyvadlovým zdvihem
  • výměnou pilového listu SDS bez použití nářadí a volbou rychlosti
  • Součástí dodávky je: Kluzná patka
  • krycí kapotáž
  • L-BOXX 136
  • odsávací hubice
  • 1x pilový kotouč T 144 D
  • Speed for Wood
  • 1/1 L-BOXX vložka do nástroje
  • ochrana proti odtržení třísek

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2. 6 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 500 - 3100 min-1
  • Délka kabelu: 4 m
  • Nominální příkon: 780 W
  • Pila, délka zdvihu: 26 mm
  • Hloubka řezu v hliníku: 20 mm
  • Hloubka řezu ve dřevě: 150 mm
  • Hloubka řezu v oceli: 10 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 8. 0 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání plechu]: 7,0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Hloubka řezu v nelegované oceli: 10 mm
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 79 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 190 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 334 mm

Rozsah dodávky:

  • Posuvná botka
  • Kryt
  • L-BOXX 136
  • Odsávací tryska
  • 1 x pilový kotouč T 144 D, rychlostní pro dřevo (k dostání samostatně jako 3 balení: 2 608 630 560)
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí
  • Ochrana proti odtržení třísek

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka