radio GPB 18V-2 SC

Č. pol.: 06014A3100
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
Druh produktu Rádio

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06014A3100
EAN/GTIN 4059952507828
Číslo výrobcu 06014A3100
Číslo L L00590 1303

Popis

Descrizione:

  • radio GPB 18V-2 SC, il GPB 18V-2 SC Professional offre intrattenimento radio flessibile, mobile e digitale con ricezione DAB+ e Bluetooth®
  • Questo dispositivo offre la colonna sonora perfetta per tutta la giornata, con estrema flessibilità grazie alle opzioni DAB+, Bluetooth®, ricezione FM e AUX
  • Può essere alimentato da una batteria 18V o da un alimentatore CA e offre funzionamento intuitivo, configurazione rapida, ricarica USB e protezione IP 54
  • Il radio può essere impostato verticalmente o orizzontalmente e dispone di un impugnatura e di un gancio per un facile trasporto e stoccaggio
  • Questi vantaggi sono inoltre supportati da un design compatto
  • La possibilità di collegare due radio a uno smartphone consente all'utente di godere di un audio stereo esclusivo
  • Questo radio è progettato per la ricezione radio digitale e la riproduzione di musica tramite smartphone
  • Il dispositivo è compatibile con le batterie Bosch Professional 18V
  • I due altoparlanti della GPB 18V-2 SC Professional con un totale di 15 watt offrono un suono eccellente, mentre le membrane passive aggiuntive offrono una migliore riproduzione dei bassi

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tensione in uscita dalla rete: 18 V
  • Tensione in entrata dalla batteria: 18 V
  • Tensione in entrata dalla rete: 100 - 240 V
  • Peso senza batteria: 2. 5 kg
  • Amplificatore di potenza nominale (in funzionamento a rete): 15 W
  • Gamma di frequenze radio DAB+: 174,928 - 239,2 MHz
  • Gamma di frequenze radio FM: 87,5 - 108 MHz
  • Posizioni di memoria DAB+: 8
  • Posizioni di memoria FM: 8

Fornitura:

  • Cartone
  • 1 x adattatore di rete DC-in
  • 1 x cavo Aux
  • 1 x batteria a bottone al litio CR2032 da 3 V

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.