• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Přímá bruska GWG 12V-50 S, solo

Č. pol.: 06013A7000
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06013A7000
EAN/GTIN 4059952634159
Číslo výrobcu 06013A7000
Číslo L L00590 1742
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Díky výkonnému bezkartáčovému motoru s vysokým výkonem a vysokou tažnou silou zvládá bruska GWG 12V-50 S Professional všechny brusné práce rychle a bez námahy.
  • Její vynikající ergonomie s mimořádně lehkou a kompaktní konstrukcí s úzkým obvodem rukojeti zajišťuje práci bez únavy i na stísněných místech.
  • Přepínač plynu a 5 nastavení rychlosti 12V akumulátorové brusky umožňují dokonalou regulaci otáček pro širokou škálu použití a optimální výsledky.
  • Bruska GWG 12V-50 S je všestranně použitelná pro broušení, odstraňování otřepů, broušení, čištění a přípravu povrchů, jakož i odstraňování svárů a bodových svarů, zejména na kovu.
  • Je kompatibilní s různými brusnými kotouči o průměru 50 mm na trhu a s kleštinami o průměru 6 mm a 8 mm.
  • Je také vybavena inovativním uživatelským rozhraním s ukazatelem otáček a nabití baterie.
  • Pohodlná manipulace díky inovativnímu zámku vřetena pro snadnou výměnu příslušenství.

Charakteristika:

  • Volnoběžné otáčky: 5000 - 15000 min-1
  • Hmotnost bez baterie: 0.53 kg
  • Ø brusného kotouče: 50 mm

Rozsah dodávky:

  • Koleta s převlečnou maticí 6 mm (2 608 570 084)
  • Klíč
  • krabička
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka