Akumulátorová excentrická bruska GEX 18V-125 in L-BOXX

Č. pol.: 0601372200
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
Druh produktu Excentrická brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601372200
EAN/GTIN 4059952539645
Číslo výrobcu 0601372200
Číslo L L00590 1333

Popis

Popis:

  • Akumulátorová excentrická bruska GEX 18V-125
  • nabízí profesionální excentrická bruska GEX 18V-125 optimální ovládání nástroje, zejména při obrábění větších ploch
  • Vynikající vyvážení excentrické brusky v blízkosti obráběného dílce a vynikající ergonomie opěrky rukou a rukojeti zajišťují optimální ovládání nástroje
  • Rychlý průběh práce a delší životnost nástroje zajišťují bezkartáčový motor a systém Bosch Professional 18V
  • Obsluha zařízení GEX 18V-125 Professional je jednoduchá a intuitivní
  • Tato akumulátorová excentrická bruska je vhodná pro snadné broušení, průběžné broušení, odstraňování nátěrů a jemné broušení povrchů
  • Lze jej použít na dřevo, dýhu, barvu, plniva, minerální a akrylové povrchy
  • Je kompatibilní se systémem Professional 18V a systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GEX 18V-125 Professional je také vybaven prachovým sáčkem, předvolbou rychlosti a brusnou deskou 125 mm se suchým zipem pro upevnění brusného plechu

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Výška: 1,25 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1,1 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 1,6 kg
  • Otáčky bez zátěže: 6000 - 10000 ot/min
  • Brusný nástavec: Upevnění na suchý zip
  • Průměr brusné desky: 125 mm
  • Průměr vibračního kruhu: 2,5 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,2 m/s²
  • Rychlost vibrací: 12000 - 20000 min-1
  • Nestálost K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 153 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 108 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 224 mm

Rozsah dodávky:

  • Brusný kotouč (125 mm)
  • 1 x Brusný list C430, Expert pro dřevo+barva, 120 (k dostání samostatně jako 5balení: 2 608 605 643)
  • Prašný sáček
  • L-BOXX 136

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka