Excentrická bruska GET 55-125

Č. pol.: 0601257000
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
Druh produktu Excentrická brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601257000
EAN/GTIN 3165140835206
Číslo výrobcu 0601257000
Číslo L L00590 1201

Popis

Popis:

  • GET 55-125 excentrickou brusku
  • GET 55-125 Professional je přímá bruska Bosch s kabelem s excentrickou bruskou s vynikajícím ovládáním nástroje a ovládáním
  • Je vybaven dokonale tvarovanou ergonomickou opěrkou pro dlaně a rukojetí s obvodem rukojeti pouhých 18 cm pro optimální ovládání nástroje
  • Díky vícevrstvému brusnému kotouči, který také výrazně zvyšuje odsávání prachu, lze bez ohledu na typ otvorů bez problémů používat všechny brusné papíry
  • Je vybaven mimořádně výkonným motorem o příkonu 550 W s rotací disku v režimu přímého pohonu, který umožňuje až o 27 % vyšší rychlost odebírání
  • Tato drátová bruska je určena pro základní broušení, průběžné broušení, odstraňování nátěrů, dokončování a leštění povrchů
  • Lze jej použít ve dřevě, dýze, laku, plniva, minerálech a akrylu
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • Přístroj GET 55-125 je také vybaven funkcí Constant Otáčky, režimem přímého pohonu, ochranou hran, brusnou deskou se suchým zipem 125 mm pro připevnění kotouče a předvolbou rychlosti

Charakteristika:

  • Výstřednost: 1,75 mm
  • Hmotnost: 2,4 kg
  • Oběžné otáčky: 3300 - 7800 min-1
  • Nominální příkon: 550 W
  • Brusný nástavec: Suchý zip
  • Otáčky brusného kotouče: 200 - 480 min-1
  • Průměr brusného kotouče: 125 mm
  • Průměr vibrací: 3,5 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 6. 229 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 141 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 385 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Brusný kotouč (125 mm)
  • 1 x Brusný list M480, nejlépe na dřevo a barvy, 120 (k dostání samostatně jako balení 5 ks: 2 608 621 146)
  • Ochranný kroužek pro 125 mm
  • Přídavná rukojeť včetně šroubu
  • Výfukový tubus pro 125 mm
  • Vnitřní šestihranný klíč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka