Multifunkční frézka GOP 30-28, v krabici

Č. pol.: 0601237001
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
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601237001
EAN/GTIN 3165140842648
Číslo výrobcu 0601237001
Číslo L L00590 407

Popis

Popis:

  • Multifunkční drátový multifunkční nástroj GOP 30-28 Professional s více řezačkami
  • GOP 30-28 nabízí nejlepší poměr cena/výkon ve třídě StarlockPlus společnosti Bosch
  • Má motor o příkonu 300 W a jedinečné rozhraní Starlock s optimalizovaným trojrozměrným propojením výkonu mezi strojem a příslušenstvím, které zajišťuje největší možný přenos výkonu a tím rychlejší průběh práce
  • Malá ergonomická rukojeť multifunkčního nástroje navíc umožňuje pohodlnou manipulaci a bezpečné vedení nástroje
  • Pro snadné změny nástrojů je k dispozici magnetické rozhraní
  • Tento elektronářadí je určen pro řezání dlaždic, broušení povrchu a suché řezání
  • Lze jej použít pro dřevo, plast a kov
  • Je kompatibilní se systémy Starlock a StarlockPlus
  • GOP 30-28 Professional má také funkce, jako je Constant Otáčky, softgrip a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,5 kg
  • Rychlost vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 min-1
  • Jmenovitý příkon: 300 W
  • Úhel oscilace vlevo a vpravo: 1,4°
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 6,5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 10. 0 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [škrábání]: 4,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení]: 2,0 m/s²
  • Nejistota K [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 1. 5 m/s²
  • Nejistota K [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [škrábání]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x ponorný pilový kotouč StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, dřevo + kov
  • Karton

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka