Multifunkční frézka GOP 40-30, v krabici

Č. pol.: 0601231000
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
    Druh produktu Oscilátor

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0601231000
    EAN/GTIN 3165140817004
    Číslo výrobcu 0601231000
    Číslo L L00590 434

    Popis

    Popis:

    • Multi-Cutter GOP 40-30
    • GOP 40-30 Professional je silný, drátový univerzální multifunkční nástroj ve třídě Bosch StarlockPlus
    • Má motor o příkonu 400 W a jedinečné rozhraní Starlock s optimalizovaným trojrozměrným propojením výkonu mezi strojem a příslušenstvím, které zajišťuje největší možný přenos výkonu a tím rychlejší průběh práce
    • Multifunkční nástroj má malou ergonomickou rukojeť pro pohodlnou manipulaci a bezpečné vedení nástroje
    • Funkce zacvaknutí navíc umožňuje rychlou a snadnou výměnu nástrojů
    • Tento nástroj je vhodný pro seřízení dveřních rámů, demontáž oken a řezání trubek a hřebíků
    • Lze jej použít pro dřevo, plast a kov
    • Je kompatibilní se systémy Starlock a StarlockPlus
    • GOP 40-30 Professional je také vybaven funkcemi, jako je Constant Otáčky, LED světlo, softgrip a předvolba rychlosti

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 1,5 kg
    • Rychlost vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 min-1
    • Jmenovitý příkon: 400 W
    • Úhel oscilace vlevo a vpravo: 1,5°
    • Hodnota emise vibrací ah [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 1,5 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 1. 5 m/s²
    • Hodnota emisí vibrací ah [škrábání]: 1,5 m/s²
    • Hodnota emisí vibrací ah [broušení]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 6. 5 m/s²
    • Nejistota K [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 11,0 m/s²
    • Nejistota K [škrábání]: 6,0 m/s²
    • Nejistota K [broušení]: 3,0 m/s²

    Rozsah dodávky:

    • 1 x ponorný pilový kotouč StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, dřevo + kov
    • Karton

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka