Vrtačka GBM 13-2 RE: Rychloupínací sklíčidlo, přídavná rukojeť

Č. pol.: 06011B2000
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
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06011B2000
EAN/GTIN 3165140797948
Číslo výrobcu 06011B2000
Číslo L L00590 401

Popis

Popis:

  • vrtačka GBM 13-2 RE, kabelové GBM 13-2 RE Professional je 2-rychlostní vrtačka pro přesné vrtání
  • Výkonný motor o příkonu 750 W a vysoký výkon krouticí moment zajišťují rychlý průběh práce a umožňují vrtání do oceli o průměru až 13 mm
  • Vyznačuje se kompaktním a ergonomickým designem, který umožňuje dobrou manipulaci s nástroji pro přesnou práci
  • Tento vrtačka je také vybaven 2-stupňovou převodovkou a otočným voličem rychlosti pro přesný výkon ve všestranných aplikacích
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání do kovu a dřeva
  • GBM 13-2 RE PROFESSIONAL nabízí možnost výběru ze tří různých typů sklíčidel a funkcí, jako je otáčení doprava/doleva, přetížení spojky a předvolba otáček, stejně jako proměnné Otáčky

Charakteristika:

  • Příkon: 353 W
  • Vrtací sklíčidlo, typ: rychloupínací sklíčidlo
  • Vrtací Ø hliníku: 20 / 12 mm
  • Vrtací Ø dřeva: 32 / 20 mm
  • Vrtací Ø oceli: 13 / 8 mm
  • Připojovací závit vřetena: 1/2″-20 UNF
  • Moment, max. : 39,5 / 12,5 Nm
  • Hmotnost: 2,4 kg
  • Rychlost bez zatížení, 1. rychlostní stupeň: 0 - 1000 min-1
  • Rychlost bez zatížení, 2. rychlostní stupeň: 3200 min-1
  • Nominální točivý moment: 6,8 / 2. 5 Nm
  • Jmenovité otáčky: 500 / 1750 min-1
  • Jmenovitý příkon: 750 W
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,6 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání závitů]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 1. 5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Průměr krku vřetena: 43,0 mm
  • Bezpečnost K [vrtání do kovu]: 7,5 m/s²
  • Bezpečnost K [vrtání s příklepem]: 2,5 m/s²
  • Bezpečnost K [šroubování]: 2,5 m/s²
  • Držák nástroje: 1/2″-20 UNF

Rozsah dodávky:

  • Rychloupínací sklíčidlo vrtáku 13 mm
  • Přídavná rukojeť
  • Hloubkový doraz 210 mm
  • Karton

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka