Stojan na vrtačku GCR 350 Professional

Č. pol.: 0601190200
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
Druh produktu Stojany na vŕtačku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601190200
EAN/GTIN 3165140799393
Číslo výrobcu 0601190200
Číslo L L00590 263

Popis

Popis:

  • vrtačkový stojan GCR 350
  • vhodný pro diamantové vrtačky GDB 350 WE
  • Rychlá montáž diamantového vrtáku, robustní konstrukce pro přesné vrtání, snadné nastavení pracovního úhlu pomocí úhlové stupnice, adaptér pro diamantové vrtačky GDB 350 WE

Charakteristika:

  • Pracovní délka, osa Z: 550 mm
  • Upevnění, typ: šroubové
  • Vrtací zdvih: 580 mm
  • Průměr vrtáku: 350 mm
  • Hmotnost: 12,6 kg
  • Délka sloupu: 955 mm

Rozsah dodávky:

  • Adaptér pro diamantovou vrtačku GDB 350 WE
  • Karton

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.