Popis:
Lokátor GMS 120
Jednoduchá lokalizace pro bezpečnější práci - GMS 120 Professional je nejoblíbenější multidetektor ve své třídě
Automatická kalibrace zabraňuje chybám při použití a zajišťuje bezpečnou práci
Přístroj poskytuje přesné výsledky při lokalizaci kovových vodičů a vodičů pod napětím v různých typech stěn a zejména podkladních konstrukcí v režimu sádrokartonu
Lokalizace předmětů ve stěnách před vrtáním zajišťuje bezpečnější práci, zejména při rekonstrukčních pracích při instalaci skříní, vestavěných kuchyní, dřezů, kotlů a topných systémů nebo při instalaci klimatizace a sprinklerových systémů
Tento všestranný nástroj detekuje širokou škálu materiálů s hloubkou skenování až 12 cm, od podkladních konstrukcí v sádrokartonu (3,8 cm) a kabelů pod napětím (5 cm) až po barevné (8 cm) a železné kovy (12 cm)
Kromě toho je GMS 120 Professional vybaven funkcí Centre Finder, která přesně určuje střed detekovaných objektů, a zobrazením vlastností materiálu
Jeho tříbarevně osvětlený prstenec LED jasně indikuje, zda byly objekty detekovány, a označovací otvor v prstenci umožňuje přímé označení všech výsledků
Tento robustní přístroj nabízí pryžovou ochranu, nárazuvzdorné pouzdro a ochranu proti stříkající vodě a prachu podle normy IP54
Součástí dodávky je: Součástí dodávky je řemínek na ruku, ochranná brašna, 1x 9V bloková baterie (6LR61).
Charakteristika:
- Objem: 3,279 dm3
- Celková hmotnost: 0,68 kg
- Čistá hmotnost: 0,22 kg
- Šířka kóty: 165 mm
- Rozměr výšky: 75 mm
- Délka kóty: 265 mm
Rozsah dodávky:
- Řemínek na ruku
- Ochranný sáček
- 1 x 9 V bloková baterie (6LR61)