Laserový přijímač LR 6

Č. pol.: 0601069H00
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
Druh produktu Rotačný laser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601069H00
EAN/GTIN 3165140835565
Číslo výrobcu 0601069H00
Číslo L L00590 773

Popis

Popis:

  • Laserový přijímač LR 6
  • snadno použitelný laserový přijímač v kompaktním provedení
  • praktický přijímač pro dosah až 50 m
  • vyrovnání roviny laserového paprsku
  • optický a akustický
  • pro práci v různých světelných podmínkách
  • baterie 2 x 1,5 v LR03

Charakteristika:

  • Přijímač: ne
  • Typ přijímače: kombinovaný a čárový laser
  • Dálkové ovládání: ne
  • Hmotnost, cca: 120 g
  • Přesnost měření (jemné/hrubé): ± 1 mm/± 3 mm
  • Vhodné pro: GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
  • Dosah: 5 - 50 m (maximální pracovní dosah při použití laserového přijímače podle návodu k obsluze pro použitý čárový laser Bosch nebo bodový a čárový laser Bosch)
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
  • Rozměry nástroje (na šířku): 69 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 28 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 123 mm

Rozsah dodávky:

  • 2 x 1,5 V baterie LR03 (AAA)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka