Linkový laser GLL 3-80 CG

Č. pol.: 0601063T03
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
Číslo položky 0601063T03
EAN/GTIN 3165140979894
Číslo výrobcu 0601063T03
Číslo L L00590 1113

Popis

Popis:

Čárový laser GLL 3-80 CG. Profesionální liniový laser GLL 3-80 CG se snadno připojuje a poskytuje vynikající viditelnost díky jasné projekci 3 x 360° čar. Jasně zelené laserové čáry nabízejí až čtyřikrát lepší viditelnost než červené čáry. Díky inovativnímu monitoringu CAL Guard a připojení Bluetooth® k aplikaci chytrého telefonu je možné dálkové ovládání, bezdotykové nastavení a vysoká přesnost. Díky 3 x 360° čarám vyzařovaným tímto zařízením je možné současné horizontální a vertikální nivelační vyrovnání, a tím i vysoká efektivita práce. Tento čárový laser byl vyvinut pro stavbu podlah, montáž oken, montáž polic, hrubou stavbu pro sádrokarton a pokládku obkladů a dlažeb. Díky technologii duálního zdroje energie GLL 3-80 CG Professional je možný provoz jak s 12 V Li-Ion akumulátory, tak se standardními alkalickými bateriemi, což je plus v oblasti flexibility. Přístroj je schopen samonivelace až do +/- 4° na nerovinných površích za méně než 4 sekundy s vynikající přesností ± 0,2 mm/m*/** a při použití s volitelným přijímačem LR 7 Professional má dosah až 120 m. Tento čárový laser je kompaktní, snadno se používá a je mimořádně odolný (IP54***). Součástí dodávky je: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), univerzální držák BM 1 Professional (0 601 015 A01), laserová cílová deska, brašna.

Charakteristika:

  • Objem: 24,608 dm3
  • Celková hmotnost: 4 kg
  • Čistá hmotnost: 0,918 kg
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Délka kóty: 441 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka