• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Křížový laser GLL 3-50, s laserovým přijímačem LR2, univerzální držák BM1, L-BOXX

Č. pol.: 0601063803
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Krížový líniový laser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601063803
EAN/GTIN 3165140662499
Číslo výrobcu 0601063803
Číslo L L00660 72
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GLL 3-50 Line Laser<
  • složité vyrovnávání snadné – snadno použitelný profesionální křížový laser GLL 3-50 je navržen pro flexibilitu ve všech běžných aplikacích vyrovnávání a přenosu
  • Dvě vertikální laserové linky
  • horizontální laserová linka a pájecí bod umožňují působivou škálu aplikací
  • Díky kompaktnímu designu nabízí GLL 3-50 Professional pohodlnou manipulaci a dobrou kontrolu
  • Pro pohodlné umístění laserových čar je dodáván s miniaturním otočným stojanem s výškově nastavitelnými nohami a jemným nastavením svislé linie
  • Zařízení je vhodné pro různé vnitřní aplikace
  • jako jsou montážní police nebo okna
  • instalace odvodňovacích trubek nebo pokládka obkladů
  • S druhou svislou laserovou čárou je také ideální pro rychlou čtyřkolkovou
  • GLL 3-50 Professional nabízí laserové linky s pracovním dosahem až 10 m
  • které lze při použití volitelného laserového přijímače LR 2 Professional prodloužit až na 50 m
  • Rozsah bodu pájení je až 5 m
  • Tento křížový laser se sám vyrovná za méně než 4 sekund Díky ochraně proti prachu a stříkající vodě podle IP 54 je velmi robustní

Charakteristika:

  • Pracovní dosah laserových bodů, max. 5 m (dole)
  • Pracovní dosah s přijímačem: až 50 m
  • Pracovní dosah bez přijímače: 10 m
  • Doba provozu, max. : 6 h
  • Provozní teplota: -10 - 40 °C
  • Barva pájecího bodu: červená
  • Barva laserové čáry: červená
  • Hmotnost, cca: 0,94 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Laserová dioda: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Třída laseru: 2
  • Přesnost pájecího bodu: ± 0. 6 mm/m* (* plus odchylka závislá na použití)
  • Přesnost nivelace: ± 0,3 mm/m* (* plus. odchylka závislá na použití)
  • Doba nivelace: 4 s
  • Projekce: 3 čáry + 1 olovnice
  • Rozsah samonivelace: ± 4°
  • Stativový závit: 1/4″, 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Rozsah dodávky:

  • Terčová deska laseru
  • Vložka L-BOXX pro jednotku
  • L-BOXX 136
  • Přijímač laseru LR 2 Professional
  • Univerzální držák BM 1 Professional
  • 1 x 9 V bloková baterie (6LR61)
  • 4 x 1,5 V baterie LR6 (AA)

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka