Rotační laser GRL 650 CHVG

Č. pol.: 0601061V01
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
    Druh produktu Rotačný laser

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0601061V01
    EAN/GTIN 4059952648408
    Číslo výrobcu 0601061V01

    Popis

    Popis:

    • Rotační laser GRL 650 CHVG
    • Robustní rotační laser GRL 650 CHVG Professional s připojením Bluetooth® nastavuje nové standardy přesnosti a efektivity při nivelaci na staveništi
    • Zelená laserová technologie zajišťuje lepší viditelnost za různých světelných podmínek
    • Odolný rotační laser je vhodný pro použití v náročných podmínkách na staveništi a v nepříznivém počasí
    • vydrží pád až z výšky 2 m s převráceným stativem a splňuje požadavky IP68 na ochranu proti prachu a vodě
    • Používání aplikace Levelling Remote pro přehled nastavení a dálkové ovládání šetří čas a umožňuje plně se soustředit na práci
    • Univerzální GRL 650 CHVG Professional je vhodný zejména pro nivelační a srovnávací práce ve venkovním prostředí
    • ale i pro instalaci stěn
    • stropů a klimatizačních systémů v interiéru
    • Dlouhá doba provozu pro větší pohodlí díky možnosti výběru ze dvou variant: 18 V Li-Ion akumulátoru Bosch nebo alkalických baterií
    • Optimální pohodlí díky špičkovým technologiím
    • jako je displej
    • funkce dvojitého náklonu
    • paměť náklonu a vysoce kvalitní přijímač
    • Laserový přijímač LR 65 G Professional
    • držák přijímače RB 60 Professional
    • bateriový adaptér BA 1 Professional
    • 4 x baterie LR20 1,5 V
    • 2 x baterie LR6 1,5 V
    • L-BOXX 374

    Charakteristika:

    • Objem: 63,229 dm3
    • Celková hmotnost: 9,72 kg
    • Čistá hmotnost: 4,523 kg
    • Šířka kóty: 396 mm
    • Rozměr výšky: 358 mm
    • Délka kóty: 446 mm

    Rozsah dodávky:

    • Laserový přijímač LR 65 G Professional
    • Držák přijímače RB 60 Professional
    • Adaptér baterie BA 1 Professional
    • 4 x baterie LR20 1,5 V (D)
    • 2 x baterie LR6 1,5 V (AA)
    • L-BOXX 374

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka