Modulární odběrová sonda bez předfiltru sondy pro motory

Č. pol.: 0600 7555
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
Druh produktu CO2 sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0600 7555
EAN/GTIN 4029547021343
Číslo výrobcu 0600 7555

Popis

Popis:

Sonda pro měření spalin (ve spojení s příslušným měřicím přístrojem) se výborně osvědčuje při profesionálním měření spalin u stacionárních průmyslových motorů. Protože je vyrobena výhradně z kovu, nedochází k roztavení rukojeti vlivem sálání tepla ze spalinového kanálu. Sondu lze používat při teplotách spalin až 1 000 °C. Měření je možné i při vysokém přetlaku (až do max. 100 mbar na hrotu sondy)
  • V hadici spalinové sondy je umístěn přídavný filtr částic, který zajišťuje ochranu před znečištěním
  • Na objednávku je k dispozici také přídavný termočlánek. Umožňuje paralelní měření teploty ve spalinách. S termočlánkem je dodávána také tepelná ochranná rukojeť, která zabraňuje popálení kovové rukojeti
  • Hřídel sondy lze snadno vyměnit
  • Použití
  • Sonda spalin pro průmyslové motory je vhodná (v kombinaci s kompatibilním měřicím přístrojem) pro následující aplikace:
  • Měření spalin u průmyslových motorů
  • Měření spalin u katalyzátorů
  • Měření spalin u jiných průmyslových zařízení s vysokým přetlakem.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka