Testo 184 T2 přístroj na měření pH záznamník teploty

Č. pol.: 0572 1842
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Záznamník údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0572 1842
EAN/GTIN 4029547012976
Číslo výrobcu 0572 1842
Číslo L L40540 174

Popis

Popis:

Se záznamníkem dat o teplotě testo 184 T2 monitorujete přepravu citlivého zboží, jako jsou léky, potraviny nebo elektronika, po dobu maximálně 150 dní
  • Na místě určení vám stačí pohled na displej nebo LED diody, abyste zjistili, zda byly dodrženy nastavené mezní hodnoty. Pro získání podrobných informací stačí připojit záznamník k počítači - okamžitě se vygeneruje zpráva ve formátu PDF se všemi relevantními údaji. Abyste mohli se záznamníky dat pracovat ještě efektivněji a pohodlněji, jsou všechny potřebné soubory a informace uloženy přímo a bezpečně v záznamníku testo 184 T2: konfigurační soubor, certifikát o přejímací zkoušce 3.1 podle DIN ISO 10204, návod k obsluze a zpráva o zaznamenaných datech ve formátu PDF
  • Uložiště naměřených hodnot záznamníku teploty testo 184 T2 má kapacitu 40000 naměřených hodnot. Rychlost měření je volně volitelná od 1 min do 24 h
  • testo 184 T2 je v souladu s GxP, 21 CFR Part 11, HACCP a EN 12830. Společnost Testo je držitelem certifikátu ISO 9001 a dodržování norem zajišťuje prostřednictvím interních auditů i akreditovaných externích auditů
  • Všechny výhody na první pohled:
  • 1. Vhodný pro použití v praxi. Jasná indikace alarmu
  • Jediný pohled na LED diody stačí k tomu, abyste věděli, zda byly během přepravy porušeny mezní hodnoty
  • 2. Nejjednodušší obsluha
  • testo 184 T2 se ovládá intuitivně a lze jej používat bez speciálního školení nebo předchozích znalostí: Tlačítkem ″Start″ se spustí záznam dat. Tlačítko ″Stop″ jej ukončí
  • 3. Nejjednodušší konfiguraceV každém záznamníku dat testo 184 T2 je uložen konfigurační soubor, pomocí kterého je konfigurace záznamníku dat testo 184 T2 dětsky jednoduchá - žádné stahování, žádná instalace, žádné uživatelské rozhraní a žádné další náklady
  • 4. Pohodlné odečítání
  • Po připojení záznamníku dat testo 184 T2 k rozhraní USB počítače se okamžitě vytvoří zpráva ve formátu PDF s údaji o přepravě. Ten je vhodný pro dlouhodobou archivaci podle standardu PDF/A
  • 5. Mobilní odečet/tisk na místě
  • Přenos dat ze záznamníku dat na kompatibilní rychlou tiskárnu Testo (volitelně) funguje také bezdrátově prostřednictvím NFC
  • 6. IT-bezpečný
  • Záznamníky dat testo 184 T2 pracují bezpečně bez instalace nebo stahování softwaru, takže problémy s IT nevyvolává ani firewall, ani antivirový skener.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka