Testo 176 P1 Datalogger

Č. pol.: 0572 1767
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Záznamník údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0572 1767
EAN/GTIN 4029547011184
Číslo výrobcu 0572 1767
Číslo L L40550 46

Popis

Popis:

Pokud je třeba bezpečně a vysoce přesně dokumentovat okolní podmínky, například v laboratoři, zvolte záznamník dat testo 176 P1. Má integrovaný senzor, který přesně měří absolutní tlak v rozsahu od 600 mbar do 1100 mbar
  • K pětikanálovému záznamníku dat testo 176 P1 lze navíc připojit až dvě teplotní/vlhkostní sondy. K tomuto účelu máte k dispozici široký výběr sond
  • Zámek, který je součástí dodávky, chrání záznamníky před neoprávněným přístupem
  • Bezpečí a pohodlí na všech úrovních
  • Datalogger testo 176 P1 pro absolutní tlak, teplotu a vlhkost zaručuje vysokou bezpečnost dat a spolehlivé výsledky měření na základě moderní měřicí techniky
  • Při připojení teplotních/vlhkostních sond zobrazuje datalogger na displeji kromě aktuálních naměřených hodnot také rosný bod. Na velkém displeji lze snadno odečíst naprogramované mezní hodnoty, min. a max. hodnoty, porušení mezních hodnot i zbývající životnost baterie. Pro získání rychlého přehledu tedy není nutné odečítat data ze záznamníku do počítače
  • Díky velké paměti pro 2 miliony naměřených hodnot a životnosti baterie až 8 let můžete data odečítat mnohem méně často, a to i při kratších intervalech měření. Standardní baterii (AA) může uživatel kdykoli snadno vyměnit
  • Programování a vyhodnocování datového záznamníku
  • Pro účely programování a odečítání datového záznamníku a vyhodnocování naměřených dat na počítači si můžete vybrat ze tří verzí softwaru:
  • Software ComSoft Basic - volitelně ke stažení - pro rychlé programování záznamníku dat i snadnou analýzu dat
  • Software ComSoft Professional - volitelně ke stažení - nabízí různé možnosti pro podrobnou analýzu hodnot absolutního tlaku, teploty a vlhkosti
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - volitelně ke stažení - optimální pro speciální požadavky farmaceutického sektoru podle CFR 11 Part 11
  • Pro programování záznamníku dat potřebujete kabel USB, který není součástí dodávky. Přenos uložených naměřených dat ze záznamníku dat do počítače může probíhat také pomocí kabelu USB nebo karty SD. Obojí si můžete objednat jako volitelné příslušenství.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka