Testo 176 T4 Datalogger teploty

Č. pol.: 0572 1764
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Záznamník údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0572 1764
EAN/GTIN 4029547011153
Číslo výrobcu 0572 1764
Číslo L L40550 109

Popis

Popis:

Záznamník teploty testo 176 T4 vám na první pohled sdělí, zda se teplota v místnosti nebo objektu pohybuje v předepsaných mezních hodnotách. Dokáže měřit teplotu až na čtyřech různých místech současně a má supervelkou paměť, do které lze uložit až 2 000 000 naměřených hodnot. To vám dává možnost odečítat data ze záznamníku v delších intervalech, i když jsou cykly měření kratší
  • Pro používání záznamníku budete potřebovat alespoň jeden teplotní senzor. K dispozici je široký výběr termočlánkových čidel od čidel typu K, T nebo J až po vzduchová, povrchová nebo sondová čidla
  • Technické vlastnosti a výhody v terénu
  • Displej záznamníku vám poskytne celou řadu cenných informací včetně aktuálních naměřených hodnot, prahových hodnot, bodů, ve kterých byly tyto prahové hodnoty překročeny, min/max hodnot a také zbývající energie baterie. A protože všechny tyto hodnoty lze odečíst přímo z displeje, není třeba spouštět počítač. Kromě této příjemné drobnosti má záznamník také super velkou paměť a mimořádně dlouhou životnost baterie až 8 let. To vám dává možnost odečítat data ze záznamníku v delších intervalech, a to i při kratších měřicích cyklech
  • Záznamník dat testo 176 T4 má krytí IP 65, a proto jej lze používat i v prašném a znečištěném pracovním prostředí. Standardní baterie AA si může uživatel vyměnit sám
  • Možné oblasti použití
  • Kontrola teploty v ultralehkých podmínkách. nízkoteplotních mrazničkách nebo v kryo podmínkách
  • Měření a záznam průtokových a vratných teplot u rozdělovačů podlahového vytápění za účelem kontroly jejich správné funkce
  • Kontrola procesních teplot
  • Kontrola průtokových a vratných teplot topných systémů
  • Programování a analýza datového záznamníku
  • Vyberte si jednu ze tří verzí softwaru pro programování nebo odečítání dat ze záznamníku nebo pro analýzu získaných dat měření na počítači:
  • Software ComSoft Basic - k dispozici ke stažení zdarma - umožňuje rychlé a snadné naprogramování vašeho záznamníku a analýzu dat
  • Software ComSoft Professional - volitelný - poskytuje další možnosti a podrobnější analýzu hodnot teploty
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - volitelný - ideální pro speciální požadavky farmaceutického sektoru v souladu s 21 CFR Part 11
  • Pro naprogramování vašeho záznamníku dat budete potřebovat kabel USB (není součástí dodávky). Data lze přenášet do počítače buď prostřednictvím kabelu USB, nebo karty SD. Obojí je k dispozici jako příslušenství, které si můžete objednat společně se záznamníkem testo 176 T4.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka