Testo 176 T3 Datalogger teploty

Č. pol.: 0572 1763
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Záznamník údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0572 1763
EAN/GTIN 4029547011146
Číslo výrobcu 0572 1763
Číslo L L40540 202

Popis

Popis:

Díky robustnímu kovovému pouzdru je datalogger teploty testo 176 T3 vhodný pro použití v průmyslovém a obchodním sektoru, např. pro monitorování procesů. Teplotu můžete měřit až ve čtyřech bodech současně - např. pro měření teploty na přívodu a zpátečce u radiátorů. K datovému záznamníku lze připojit až čtyři termočlánkové sondy (teplotní sondy TC typu K, typu T nebo typu J). Termočlánkové sondy si můžete vybrat z naší nabídky velkých sond a objednat je při nákupu datového záznamníku
  • Výhodou termočlánkových sond je, že reagují velmi rychle a pokrývají velký měřicí rozsah. Například pomocí teplotní sondy TC typu K můžete zaznamenávat obzvláště nízké teploty (až -195 °C) - v závislosti na zvoleném modelu - nebo dokonce provádět měření vysokých teplot (až +1 000 °C). Díky tomu můžete provádět jak měření v supermrazírnách, tak i monitorovat průmyslové procesy při vysokých teplotách
  • Paměť záznamníku teploty zaznamenává až 2 miliony měření, a proto ji lze použít pro dlouhodobá měření, čímž odpadá nutnost příliš častého vyčítání dat ze záznamníku. Životnost baterie záznamníku dat je až 8 let, což z něj rovněž činí praktický přístroj pro dlouhodobá měření
  • Technické vlastnosti a praktické výhody
  • Záznamník teploty testo 176 T3 má kovové pouzdro, takže je dobře vybaven pro průmyslové aplikace. Pouzdro datového záznamníku znamená, že je mimořádně robustní a v souladu s třídou krytí IP 65 také chráněné proti vniknutí prachu a proudu vody. Datalogger teploty lze proto používat ve znečištěném a prašném prostředí. Při provádění úklidu v místě měření nemusíte záznamník vyjmout
  • Při používání záznamníku dat se můžete spolehnout na vysokou úroveň zabezpečení dat. Uložená data z měření se neztratí, ani když se vybije baterie a je třeba ji vyměnit - což můžete provést sami
  • Možné oblasti použití datového záznamníku teploty
  • Monitorování a zaznamenávání teploty v hlubokých- mrazírnách nebo v kryogenních podmínkách
  • Monitorování a zaznamenávání průtokové a vratné teploty topných systémů
  • Monitorování a zaznamenávání procesních teplot
  • Měření a dokumentování průtokové a vratné teploty na rozdělovači podlahového topení za účelem zajištění funkční způsobilosti
  • Programování a analýza datového záznamníku
  • Za účelem naprogramování a čtení teplotního záznamníku a analýzy naměřených dat, je třeba použít softwarový balíček. Na výběr jsou tři verze softwaru:
  • Software ComSoft Basic - k dispozici zdarma (ke stažení) - slouží k rychlému naprogramování záznamníku dat a ke snadné analýze dat
  • Software ComSoft Professional - k objednání za poplatek - poskytuje mnoho možností pro podrobnou analýzu dat naměřených hodnot teploty
  • SoftwareComSoft CFR 21 Part 11 - k objednání za poplatek - je ideální pro použití ve farmaceutickém průmyslu s jeho speciálními požadavky podle CFR 21 Part 11
  • Záznamník teplot se programuje a odečítá pomocí kabelu USB, který není součástí dodávky. Pomocí kabelu můžete naměřená data přenášet také do počítače. Máte také možnost použít k tomuto účelu kartu SD. Obojí si můžete objednat při nákupu datového záznamníku.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka