Testo 176 T2 Datalogger teploty

Č. pol.: 0572 1762
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Záznamník údajov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0572 1762
    EAN/GTIN 4029547011139
    Číslo výrobcu 0572 1762
    Číslo L L40550 25

    Popis

    Popis:

    Záznamník teploty testo 176 T2 je vhodný zejména pro spolehlivé dvoukanálové sledování teploty. Do dataloggeru lze umístit dvě sondy Pt100 dle vlastního výběru, které si můžete objednat z naší nabídky sond. Je tedy možné bezpečně ukládat hodnoty teploty z různých měřicích míst a v případě potřeby je na místě porovnávat na displeji záznamníku
    • Sledování teploty můžete provádět po delší dobu (odpadá tak nutnost příliš častého odečítání dat ze záznamníku). Záznamník teploty testo 176 T2 může uložit až 2 miliony naměřených hodnot. Díky životnosti baterie až 8 let je praktický i pro dlouhodobé sledování teploty
    • Technické vlastnosti a praktické výhody
    • Displej záznamníku vám nabízí přehled o aktuálních naměřených hodnotách, nastavených mezních hodnotách a jejich porušení, minimálních a maximálních hodnotách a také o zbývající životnosti baterie. Pro rychlou kontrolu tak není nutné načítat data ze záznamníku zvlášť na počítači
    • Zabezpečení dat je naší nejvyšší prioritou: můžete si být jisti, že data měření uložená v záznamníku teploty se neztratí. Data se neztratí, ani když se vybije baterie záznamníku nebo když ji vyměňujete
    • Záznamník teploty je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu: je certifikován podle normy EN 12830 (testováno zkušební stanicí ATP při TÜV Süd) a je v souladu s HACCP. V souladu se stupněm krytí IP 65 je záznamník dat chráněn proti proudům vody a může zůstat na místě měření, zatímco se zde provádí čištění
    • Možné oblasti použití záznamníku teploty
    • Monitorování a dokumentace teploty ve skladovacích prostorách
    • Monitorování a dokumentace teploty v mrazírenských skladech, například pro potraviny
    • Monitorování a dokumentace teploty v chladírenských skladech nebo v chladničkách, například ve farmaceutických chladničkách
    • Záznamník teploty jako referenční zařízení pro kalibraci jiného záznamníku teploty
    • Programování a analýza záznamníku teploty
    • Programování a čtení záznamníku teploty a analýza naměřených dat vyžaduje použití softwarového balíčku. K dispozici jsou tři různé verze softwaru:
    • Software Basic - k dispozici ke stažení zdarma - je ideální pro rychlé programování záznamníku teploty a snadnou analýzu dat
    • Software Professional - rovněž k dispozici - nabízí různé možnosti pro provádění podrobné analýzy hodnot teploty
    • Software CFR 21 Part 11 - rovněž k dispozici - určený pro aplikace ve farmaceutickém průmyslu s jeho speciálními požadavky podle CFR 21 Part 11
    • Pro programování záznamníku dat je nutný kabel USB, který není součástí dodávky. Naměřená data lze přenášet do počítače také prostřednictvím kabelu USB nebo volitelně také prostřednictvím karty SD. Obojí je k dispozici jako volitelné příslušenství.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka