Testo 175 T1 Datalogger teploty

Č. pol.: 0572 1751
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Záznamník údajov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0572 1751
Kopírovať
EAN/GTIN 4029547011085
Kopírovať
Číslo výrobcu 0572 1751
Kopírovať
Číslo L L40550 81
Kopírovať
Výrobca Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Datalogger testo 175 T1 má vestavěný teplotní senzor a je ideální pro sledování a zaznamenávání teploty v chladných a studených místnostech i ve skladech
  • Moderní technologie. Vysoká úroveň zabezpečení dat
  • Displej záznamníku vám poskytne celou řadu cenných informací včetně aktuálních naměřených hodnot, prahových hodnot, bodů, ve kterých byly tyto prahové hodnoty překročeny, min/max hodnot a zbývající energie baterie. A protože všechny tyto hodnoty lze odečíst přímo z displeje, není třeba spouštět počítač. Kromě této příjemné drobnosti má záznamník také super velkou paměť, do které lze uložit až 1 milion měření, a mimořádně dlouhou životnost baterie až 3 roky. To vám dává svobodu odečítat data ze záznamníku v delších intervalech, i když jsou cykly měření kratší. Trojici baterií AAA, které jsou součástí dodávky, může uživatel vyměnit
  • Programování a analýza záznamníku
  • Vyberte si jednu ze tří verzí softwaru pro programování nebo odečítání záznamníku nebo pro analýzu získaných dat měření na počítači:
  • Software ComSoft Basic - k dispozici ke stažení zdarma - umožňuje rychlé a snadné programování záznamníku a analýzu dat
  • Software ComSoft Professional - volitelný - poskytuje další možnosti a podrobnější analýzu hodnot teploty
  • Software ComSoft Basic - k dispozici ke stažení zdarma - umožňuje rychlé a snadné programování záznamníku a analýzu dat
  • Software ComSoft Professional - volitelný - poskytuje další možnosti a podrobnější analýzu hodnot teploty
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - volitelný - ideální pro speciální požadavky farmaceutického sektoru v souladu s 21 CFR Part 11
  • Kontrolováno a certifikováno pro použití v potravinářském sektoru
  • Testováno podle DIN EN 12830
  • Soulad s HACCP a certifikát HACCP International
  • Krytí IP65: Záznamník teploty může zůstat ve skladu nebo v nákladovém prostoru vozidla i během čištění.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka